※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの メスフラスコ
メスフラスコClassA
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
19958515
品番
216782405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
規格
ISO 1042 規格適合、USP(米国薬局方)準拠
栓No.
12/21
アズワン品番
3-7104-06
体積許容誤差(mL)
±0.1
材質
本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)
オートクレーブの可否
可(121℃)
寸法(外径×高さ)(mm)
61×170