※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの メスシリンダー
メスシリンダーDURAN(R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5
注文コード
19958698
品番
213960707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
高さ(mm)
112
規格
DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.1
アズワン品番
3-7112-01
オートクレーブの可否
可(121℃)
胴外径(Φmm)
13
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)