※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの メスシリンダー
メスシリンダーDURAN(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19958725
品番
213961703
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
高さ(mm)
196
規格
DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±1
アズワン品番
3-7112-04
オートクレーブの可否
可(121℃)
胴外径(Φmm)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)