アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの テストチューブ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×20個)
注文コード
19958926
品番
T2076S-CA
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。T2076S-CAはγ線滅菌済みです。
容量(mL)
5
仕様
目盛付き
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
60
タイプ
透明(γ線滅菌済)
アズワン品番
3-6310-11
オートクレーブの可否
可(121℃・20分間)