※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの フラスコ
三角フラスコ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
19959407
品番
24/100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
三角フラスコ
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス3.3
アズワン品番
3-6009-02
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ22×105