DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
極厚三角広口フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959556
品番
212275408
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種別
三角広口フラスコ
容量(mL)
1000
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
1目盛(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ131×220
アズワン品番
3-6127-04
オートクレーブの可否
可(121℃)