DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
極厚三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
注文コード
19959565
品番
212171408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
25
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
アズワン品番
3-6128-01
首内径×胴径×高さ(mm)
Φ22×Φ42X75
オートクレーブの可否
可