※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
三つ口フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959669
品番
FG3-052440-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,246
販売価格(税別)
¥
13,860
バスケットに入れる
種別
三つ口フラスコ
容量(mL)
500
摺合せ
側管摺合 15/25
アズワン品番
3-6522-03
側管摺合
15/25
材質
硼珪酸ガラス-1
中管摺合
24/40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
TSマーク付きガラス栓について
参考になった