※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
三つ口フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959687
品番
FG3-0252440-2
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,048
販売価格(税別)
¥
12,771
バスケットに入れる
種別
三つ口フラスコ
容量(mL)
250
摺合せ
側管摺合 19/38
アズワン品番
3-6523-02
側管摺合
19/38
材質
硼珪酸ガラス-1
中管摺合
24/40
商品説明動画
TSマーク付きガラス栓について
参考になった