アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
二つ口フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959705
品番
FG2-012440-1
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,950
販売価格(税別)
¥
7,227
バスケットに入れる
種別
二つ口フラスコ
容量(mL)
100
摺合せ
側管摺合 15/25
アズワン品番
3-6524-01
側管摺合
15/25
材質
硼珪酸ガラス-1
中管摺合
24/40