※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
二つ口フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19959739
品番
FG2-012440-2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,950
販売価格(税別)
¥
7,227
バスケットに入れる
種別
二つ口フラスコ
容量(mL)
100
摺合せ
側管摺合 19/38
アズワン品番
3-6525-01
側管摺合
19/38
材質
硼珪酸ガラス-1
中管摺合
24/40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000