※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの フラスコ
丸底フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
19960046
品番
FGR-12942
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸底フラスコ
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
29/42
アズワン品番
3-6590-08
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19960046
FGR-12942
33427231
0070-22-10
共通摺合丸底フラスコ
climbing(クライミング)
1個
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ後継品