DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
ネジ口三角フラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19960238
品番
218034452
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
リトレイスコード付きで、製品に関する情報を入手できます。
種別
三角フラスコ
容量(mL)
500
仕様
PBTキャップ(GL32)
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
外径×高さH(Φmm×mm)
105×180
アズワン品番
3-7120-03
オートクレーブの可否
可能
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000