※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラス手付ビーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19960283 品番 154/1000
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち手がついているので便利です。

容量(mL)1000 材質硼珪酸ガラス 1目盛(mL)200〜800まで100 寸法(mm)Φ105×145 アズワン品番3-6008-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19960256
2022-08-20
用途:
彫金の酸洗いの容器として

酸洗いの容器は金属使用不可なので、IHコンロが使えない為ガラス製か陶器の容器が必要です。
マグカップを使っていたのですが、直接電気ヒーターに乗せるため割れてしまうのと、外から中の様子が見えるものが希望でした。
マグカップほどの大きさで取っ手付きの耐熱ガラス容器を探していました。

1人が参考にしています
対象商品:
19960256
2021-10-31
用途:
珈琲抽出用として
七星珈琲店 様 (飲食業)

メモリも見やすく、取っ手がついているので熱湯を注いでも持てるので使いがってが良いです。
冷水とお湯を入れ替えたりしていますがビビ等入る事はありませんでした。
250mlの物を購入しましたがメモリが50ml刻みなので20ml刻みでも付いていると細かく量が見られてもっと良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする