3.5X12 3W-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19960380 3.5X12 3W-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19960380 3.5X12 3W-ZEC(+)マルサラコ 大阪魂 19960380

3W-ZEC(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19960380 品番 3.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,948
販売価格(税別)
7,225
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.6 寸法C(mm)0.25 寸法f(mm)0.8 寸法k(mm)2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする