DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの ビーカー/計量カップ/コップ
極厚ビーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19960405
品番
211074807
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
容量(mL)
600
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
1目盛(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ90×125
最大目盛
500mL
アズワン品番
3-6129-04
オートクレーブの可否
可(121℃)