アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ハンドラップ
ESDハンドラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-6389-02
注文コード
19960719
品番
TSD12AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
容量(mL)
120
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE
仕様
液飛び防止タイプです。
寸法(mm)
56×56×85
表面抵抗値(Ω)
10^10
アズワン品番
3-6389-02