※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの ガラス製蒸発皿/時計皿
結晶皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962487
品番
213114402
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
スパウト付
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
容量(mL)
300
規格
DIN 12 338/12 337規格適合
外径×高さH(Φmm×mm)
95×55
アズワン品番
3-7114-06
オートクレーブの可否
可(121℃)