※寸法図
大阪魂
SC-3ステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(32個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
6
7
8
9
12
3
4
5
14
16
18
20
25
30
13
15
28
35
40
45
50
22
55
60
65
70
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全82種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19964406
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,238
販売価格(税別)
¥
9,307
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5