すたこらさんソフト07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19964708 品番 3450
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

シックなカラーで

ブラウン サイズ23 サイズ(cm)23 適合サイズ(cm)23.0〜23.5 質量(g)120(片足) 材質(底部)合成底

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする