- 両凹レンズ アズワン 19969015

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 両凹レンズ アズワン 19969015
- 両凹レンズ アズワン 19969015

両凹レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19969015品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。

レンズ径(Φmm)30材質BK-7焦点距離(mm)-100バックフォーカス(mm)-100.65中厚(mm)2コバ肉(mm)4.15設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd面取(mm)0.2~0.5(45°)許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')アズワン品番3-6966-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする