大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
GB(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19969410
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,741
販売価格(税別)
¥
11,583
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法D(mm)
9
表面処理
GB
寸法k(mm)
1
ねじの呼び
M5