SMC-1500SN アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン) 19972716

SMC-1500SN アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン) 19972716 SMC-1500SN アルティアトレーカート(アルミフレーム) プロシェア(ナビス/アズワン) 19972716

アルティアトレーカート(アルミフレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 収納数スタンダード深型12枚(浅型24枚) 注文コード19972716 品番SMC-1500SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥354,000
この商品は収納数など5種類から選べます 他の種類を見る

横開きシャッターは軽い力で開閉できます。アルティアトレー・バスケット(別売)専用カートで、アルティアユニットやアルティアラックとの物品管理が可能です。鍵付き横開きシャッターが付いて、よりセキュリティ性に優れています。

仕様鍵付き(シャッター付きのみ) 材質本体/アルミフレーム、トレー用レール/ABS樹脂 寸法(mm)1702×540×1412 キャスター径(Φmm)Φ125(双輪・前側2輪ストッパー付き) 収納数スタンダード深型12枚(浅型24枚) シャッター有り アズワン品番8-5865-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする