10X20 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972806 10X20 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972806 10X20 キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂 19972806

キレイードチタン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19972806 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥169,708
販売価格(税別)
154,280

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)20 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.5 寸法C(mm)0.7 寸法k(mm)5.7 寸法dk(mm)20 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする