※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)165/1450メッシュ アズワン 19974588 - ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)165/1450メッシュ アズワン 19974588

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)165/1450メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19974588 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm)1000×1000 メッシュ165/1450 糸径(Φmm)Φ0.07/0.04 アズワン品番3-5146-14 粒子径(μm)(通過)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする