4X12 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975658

 

4X12 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975658
4X12 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975658
4X12 ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル 大阪魂 19975658

ツヤケシクロBS(+)マルサラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(5000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(900個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(150個)
1袋(100個)
1袋(120個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1500個)注文コード19975658品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,932
販売価格(税別)
20,847
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする