※使用例
ビビエルボ
ビビエルボの サポーター・テーピング
ビビエルボの サポーター
ビビエルボの 手首・足首用 サポーター
手くび安心
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19975743
品番
4001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手くびしっかり固定
サイズ
フリー
色
ブラック
材質
ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
適合部位
手くび
材質(パイプ)
ナイロン・ポリウレタン
適合手首周(cm)
15〜21