大阪魂
SC-4ステン(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
50
50
50
40
45
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
28
35
55
60
65
70
75
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全69種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
19977365
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,559
販売価格(税別)
¥
5,054
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2