アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
ダミーガラス基板
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
19977564
品番
EAGLEXG□150×0.7-50
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥87,120
販売価格(税別)
¥
79,200
バスケットに入れる
無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質
無アルカリガラス
仕様
(ヤング率)10.7Mpsi
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
150×150
密度
2.38
アズワン品番
3-4961-06
熱膨張係数(×10-7/℃)
31.7