EAGLEXG○100×0.7-50 ダミーガラス基板 アズワン 19977625 EAGLEXG○100×0.7-50 ダミーガラス基板 アズワン 19977625

ダミーガラス基板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 19977625 品番 EAGLEXG○100×0.7-50
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥70,730
販売価格(税別)
64,300

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。

材質無アルカリガラス 仕様(ヤング率)10.7Mpsi 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)Φ100 密度2.38 アズワン品番3-4962-04 熱膨張係数(×10-7/℃)31.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする