アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 試験管立て/ラック
ストレージボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
19978027
品番
HS120040(アソート)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,286円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
アソートタイプは5色(青・緑・紫・黄・オレンジ)で識別が容易にできます。
材質
PP(ポリプロピレン)
立て数(本)
81
寸法(mm)
130×130×47
色
アソート
アズワン品番
3-5987-02
オートクレーブの可否
可