12X35 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19979088 12X35 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19979088 12X35 グリーン(+)アプセットコ(3カ-W 大阪魂 19979088

グリーン(+)アプセットコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60個) 注文コード 19979088 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,920
販売価格(税別)
9,018
長さ(mm)35 十字穴番号4 ピッチ(mm)1.75 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする