Y1-20 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979968

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ)、マカロニ、鶏肉、牛乳、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、油脂加工品、マッシュルーム、乳たん白加工品、でん粉、チーズ加工品、植物油脂、食塩、小麦粉、チキンエキスパウダー、卵黄油、マッシュルームエキス、香辛料、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に大豆を含む) 内容量(g)160 注文コード19979968 品番Y1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は原材料・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
コクのあるホワイトソースに、鶏肉、マカロニ、じゃがいも、玉ねぎ、マッシュルームを加えたグラタンです。鶏肉のうま味たっぷりに仕上げました。

種類チキンマカロニグラタン 内容量(g)160 成分エネルギー99kcal、たんぱく質3.9g、脂質5.4g、糖質8.4g、食物繊維0.8g、ナトリウム337mg、(食塩相当量0.9g) カロリー(kcal)99 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ)、マカロニ、鶏肉、牛乳、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、油脂加工品、マッシュルーム、乳たん白加工品、でん粉、チーズ加工品、植物油脂、食塩、小麦粉、チキンエキスパウダー、卵黄油、マッシュルームエキス、香辛料、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に大豆を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする