Y1-19 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979977 Y1-19 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19979977

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん)、牛肉、しょうゆ、砂糖、でん粉、米発酵調味料、かつお節エキス、植物油脂、ソテーオニオン、こんぶエキスパウダー、ポーク・チキンエキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に小麦を含む) 内容量(g)160 注文コード19979977 品番Y1-19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199
この商品は原材料・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
じゃがいも、玉ねぎ、にんじんを牛肉のうま味をきかせて煮込みました。ほどよい甘さで上品に仕上げました.。

種類肉じゃが 内容量(g)160 成分エネルギー61kcal、たんぱく質2.8g、脂質1.3g、糖質9.3g、食物繊維0.6g、ナトリウム323mg、(食塩相当量0.8g) カロリー(kcal)61 原材料野菜(じゃがいも、たまねぎ、にんじん)、牛肉、しょうゆ、砂糖、でん粉、米発酵調味料、かつお節エキス、植物油脂、ソテーオニオン、こんぶエキスパウダー、ポーク・チキンエキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に小麦を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする