Y1-04 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19980013 Y1-04 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19980013

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19980013 品番 Y1-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕上げた鶏肉だんごを白菜、豆腐、大根、にんじんなどと和風だしで煮込みました。

種類鶏だんごの野菜煮込み 内容量(g)100 成分エネルギー43kcal、たんぱく質3.0g、脂質1.1g、糖質4.9g、食物繊維0.7g、ナトリウム407mg、カルシウム134mg、(食塩相当量1g) カロリー(kcal)43 原材料野菜(はくさい、だいこん、にんじん)、鳥つくね、豆腐、米発酵調味料、でん粉、しょうゆ、しいたけ、かつお節エキス、酵母エキスパウダー、かつお節エキスパウダー、チキンエキス、こんぶエキスパウダー、食塩、砂糖、調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、pH調整剤、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に小麦・さばを含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする