Y1-08 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19980038 Y1-08 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19980038

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 原材料ハンバーグ(鶏肉、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、砂糖)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ソース(野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、ソテーオニオン、トマトペースト、小麦粉、ぶどう発酵調味料、バター、チキンエキス、チキンエキスパウダー、植物油脂、ポークエキス、砂糖、酵母エキスパウダー、食塩、トマトケチャップ、ココアパウダー、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉))、(原材料の一部に大豆を含む) 内容量(g)100 注文コード19980038 品番Y1-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199
この商品は原材料・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕立てたハンバーグをコクのあるソースでじっくり煮込みました。
じゃがいも、にんじん、玉ねぎが入った具だくさんのソースです。

種類煮込みハンバーグ 内容量(g)100 成分エネルギー80kcal、たんぱく質3.7g、脂質3.0g、糖質8.9g、食物繊維1.3g、ナトリウム509mg、カルシウム152mg、食塩相当量1.3g) カロリー(kcal)80 原材料ハンバーグ(鶏肉、ソテーオニオン、でん粉、パン粉、マッシュポテト、乾燥卵白、食塩、砂糖)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ソース(野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ)、ソテーオニオン、トマトペースト、小麦粉、ぶどう発酵調味料、バター、チキンエキス、チキンエキスパウダー、植物油脂、ポークエキス、砂糖、酵母エキスパウダー、食塩、トマトケチャップ、ココアパウダー、香辛料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉))、(原材料の一部に大豆を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする