Y2-07 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19980135 Y2-07 やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる) キユーピー 19980135

やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 原材料米(国産)、野菜(にんじん、ごぼう、たけのこ)、鶏肉、しいたけ、しょうゆ、油揚げ、米発酵調味料、植物油脂、食物繊維、かつお節エキス、コラーゲンペプチド、でん粉、チキンエキス、食塩、かつお節エキスパウダー、増粘剤(ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に卵・小麦・さば・ゼラチンを含む) 内容量(g)160 注文コード19980135 品番Y2-07
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥215
販売価格(税別)
199
この商品は原材料・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。

種類鶏ごぼう 内容量(g)160 成分エネルギー112kcal、たんぱく質5.3g、脂質3.8g、糖質13.1g、食物繊維2.2g、ナトリウム506mg、(食塩相当量1.3g) カロリー(kcal)112 原材料米(国産)、野菜(にんじん、ごぼう、たけのこ)、鶏肉、しいたけ、しょうゆ、油揚げ、米発酵調味料、植物油脂、食物繊維、かつお節エキス、コラーゲンペプチド、でん粉、チキンエキス、食塩、かつお節エキスパウダー、増粘剤(ペクチン)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、(原材料の一部に卵・小麦・さば・ゼラチンを含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620265
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

おかゆのみではなかなか食が進まなかったのですが、おじやを差し上げることで、食が進み始め完食されています。口から食べることで、元気が出てきたと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする