Y3-12 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19980327

 

Y3-12 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19980327 Y3-12 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19980327

やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも、にんじん、セロリー)、魚肉(かに、いたやがい)、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、乳たん白加工品(還元水あめ、乳たん白、植物油脂、砂糖、たん白質濃縮ホエイパウダー、チーズ、乳脂肪)、ぶどう発酵調味料、マーガリン、コラーゲンペプチド、食塩、粉末かに殻、酵母エキスパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、酸味料、(原材料の一部に大豆・ゼラチンを含む) 種類かにのクリーム煮 内容量(g)80 注文コード19980327 品番Y3-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は原材料・種類・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。

種類かにのクリーム煮 内容量(g)80 成分エネルギー79kcal、たんぱく質3.3g、脂質5.2g、糖質4.5g、食物繊維0.4g、ナトリウム313mg、カルシウム157mg、(食塩相当量0.8g) カロリー(kcal)79 原材料野菜(たまねぎ、じゃがいも、にんじん、セロリー)、魚肉(かに、いたやがい)、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、乳たん白加工品(還元水あめ、乳たん白、植物油脂、砂糖、たん白質濃縮ホエイパウダー、チーズ、乳脂肪)、ぶどう発酵調味料、マーガリン、コラーゲンペプチド、食塩、粉末かに殻、酵母エキスパウダー、香辛料、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、酸味料、(原材料の一部に大豆・ゼラチンを含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620432
2020-05-13
用途:
介護食として
医療・福祉・介護関連業

歯のない父親の食事作りの補助食として利用しています。便利です。
もう少し量を増やしてほしいのと、種類を増やして欲しいですね。
あと、6食ずつの商品ももっと沢山の種類に拡大して頂きたいです。

対象商品:
19980257
2017-04-03
用途:
毎日の食事
医療・福祉・介護関連業

介護食品をまとめて買うと重たいし、大変なんですが今回発注して助かりました。ただ少し発送までの時間がかかったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする