Y3-13 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19980336 Y3-13 やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる) キユーピー 19980336

やさしい献立 やわらかおかず (舌でつぶせる)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 原材料鶏卵、うなぎかば焼、しょうゆ、かつお節エキス(かつお節エキス、還元でん粉分解物、食塩、こんぶエキス、酵母エキス)、米発酵調味料、砂糖、長ねぎ、しいたけ、植物油脂、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦を含む) 種類うなたま 内容量(g)80 注文コード19980336 品番Y3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は原材料・種類・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

細かな具材を舌でつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。

種類うなたま 内容量(g)80 成分エネルギー55kcal、たんぱく質 .1g、脂質2.8g、糖質4.4g、食物繊維0.1g、ナトリウム280mg、(食塩相当量0.7g) カロリー(kcal)55 原材料鶏卵、うなぎかば焼、しょうゆ、かつお節エキス(かつお節エキス、還元でん粉分解物、食塩、こんぶエキス、酵母エキス)、米発酵調味料、砂糖、長ねぎ、しいたけ、植物油脂、こんぶエキス、酵母エキスパウダー、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、(原材料の一部に小麦を含む)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620432
2020-05-13
用途:
介護食として
医療・福祉・介護関連業

歯のない父親の食事作りの補助食として利用しています。便利です。
もう少し量を増やしてほしいのと、種類を増やして欲しいですね。
あと、6食ずつの商品ももっと沢山の種類に拡大して頂きたいです。

対象商品:
19980257
2017-04-03
用途:
毎日の食事
医療・福祉・介護関連業

介護食品をまとめて買うと重たいし、大変なんですが今回発注して助かりました。ただ少し発送までの時間がかかったかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする