※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

充電式ポータブルバーライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19981378 品番 BLS
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。

種別BLS 寸法(mm)260×65×65 明るさ(W)30相当 照射角度(°)120 調光方式Hi-Mid-Low切替 バルブ23LED 出力(W)3.5 点灯時間(時間)100%/4.5、50%/7、10%/43、ストロボ/11、SOS/15 電源li-ion 5200mAh 質量(g)206 付属品専用充電器 アズワン品番3-6229-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19981369
2023-06-16
用途:
現場作業

使いやすくてリピートしています。現場作業に使用しているので良くない環境でも壊れることなく使用しています。明るさは暗い場所での使用でも問題ないです。次回もリピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする