トロミナール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400g) 注文コード 19981858 品番 792101
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

ダマになりにくい
色・味は変わらず、飲みやすいトロミがつきます。
温度により粘度の変化がほとんどありません。

アズワン品番8-8358-02 カロリー(kcal)301(100g当たり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19981858
2024-09-06
用途:
飲み物のトロミ付け
その他業種

以前使っていた物は200ミリリットルのお茶に緩いトロミが付くのにTスプーン3杯ほど必要でしたが、これは摺り切り2杯で強めのトロミが付きます。何より掻き混ぜながら入れなくてもダマになりません。価格も安くて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする