※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19982044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
使用温度範囲(℃)
200
種別
ASF-121FR
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
約200
アズワン品番
3-5580-07