※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PTFEテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19982279 品番 AFT819
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材PTFE(四フッ化エチレン)フィルム 粘着剤シリコン粘着剤 粘着力2N/10mm 使用温度範囲(℃)200 材質基材/PTFE(四フッ化エチレン)フィルム 厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)200 粘着力(N/10mm)2 引張強度(N/10mm)20 アズワン品番3-6608-02 特性耐熱性、耐薬品性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19982315
2020-07-05
用途:
バイクのワイヤーの保護など
製造業

他社のより安く購入しましたが、ロールの表面が波打ちテープが凸凹でいまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする