幸和製作所
幸和製作所の 食事関連
幸和製作所の 食器 介護用
幸和製作所の 介護コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19982296
品番
306355
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
持ち手を指ではさんで両手で持てる
本体内に傾斜がついているため首を傾けなくても飲める。
フタがついており衛生的。フタの上からストローを差すことも可能。
材質
(内側)ポリプロピレン、(外側)ポリカーボネート
色
オレンジ
容量(mL)
200
質量(g)
145
寸法(cm)
9×11.2
材質(フタ)
シリコーンゴム