6X25 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982335 6X25 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982335 6X25 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982335

パーカー(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 19982335 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,190
販売価格(税別)
14,718
長さ(mm)25 寸法t(mm)2.1 寸法k(mm)3.9 寸法n(mm)1.2 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする