※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

PTFEガラス粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19982376 品番 AGC825
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,829
販売価格(税別)
1,663

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.08 基材PTFE(四フッ化エチレン)+ガラス繊維フィルム 粘着剤シリコン粘着剤 粘着力2.2N/10mm 使用温度範囲(℃)200 材質基材/PTFE(四フッ化エチレン)+ガラス繊維フィルム 厚さ(mm)0.08 耐熱温度(℃)200 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)90 アズワン品番3-6615-03 特性耐熱性、耐薬品性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19982394
2022-03-20
用途:
クローゼットのレール滑り

クローゼットのアルミレールが削れて扉を開けるのに引っかかり開けづらくなった。レールそのものを交換すればよいと思われるが、部品の規格もわからずこれだけのために業者を呼ぶのもはばかれる。フッ素スプレーで滑りは良くなるものの削れも深くなってきたのであまり効かない。本テープを貼ったところ劇的に滑りが良くなり全くストレスを感じなくなった。耐久性はわからないが物の数分で貼り換えられるのでとりあえずはこれで様子を見ようと思う。

対象商品:
19982385
2020-04-08
用途:
温度センサーの測定店への貼り付けに使用
その他業種

100℃以上に上がるところへ温度センサーを貼り付けログをとったが、接着剥がれが起こることなく正常に張り付いていた。接着力は通常のビニールテープよりは少し弱い感じがしたがとりあえずは特に問題にはならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする