8X12 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982387 8X12 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982387 8X12 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982387

パーカー(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19982387 品番 8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,024
販売価格(税別)
21,840
長さ(mm)12 寸法t(mm)2.8 寸法k(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする