8X20 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982405 8X20 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982405 8X20 パーカー(-)ヒラコ 大阪魂 19982405

パーカー(-)ヒラコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(180個) 注文コード 19982405 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,050
販売価格(税別)
9,136
長さ(mm)20 寸法t(mm)2.8 寸法k(mm)5.2 寸法n(mm)1.6 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)14 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする