大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (-)平小ねじ
パーカー(-)ヒラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
19982421
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,274
販売価格(税別)
¥
13,885
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
2.8
寸法k(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8