※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
4連タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19983076
品番
HS120365
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
4つの独立タイマーです。
マグネット付き。
付属品
ホワイトボードマーカー(黒色)
種別
ホワイトボード付
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法・サイズ(mm)
123×86×24
機能
カウントアップ/ダウン・アラーム
設定時間
1分〜23時間59分
最大設定時間
23時間59分
アズワン品番
3-6025-01
商品説明動画
3 6025 01 MPEG 4
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった